Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; 230VAC; lNenn: 10A; Pole: 1; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überstromschalter; 230VAC; lNenn: 10A; Pole: 1; für DIN-Schiene
Überstromschalter; 230VAC; lNenn: 10A; Pole: 1; für DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     2805-A9F06110
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F06110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter 1-pol
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 230V AC
Betriebstemperatur: -35...70°C
Nennstrom: 10A
Dichtheitsklasse: IP20
Charakteristik: B
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Entspricht Norm: IEC EN 60898-1
Kurzschlussfestigkeit: 10kA
Herstellerserie: iC60H
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 1
Handelsname: ACTI9;MCB
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,46*
€ 6,19*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,46*
€ 6,22*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,72*
€ 6,53*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,78*
€ 6,64*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 7,14*
€ 11,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.