Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; 230VAC; lNenn: 6A; Pole: 1; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überstromschalter; 230VAC; lNenn: 6A; Pole: 1; für DIN-Schiene
Überstromschalter; 230VAC; lNenn: 6A; Pole: 1; für DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     2805-A9F03106
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F03106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 230V AC
Betriebstemperatur: -35...70°C
Nennstrom: 6A
Dichtheitsklasse: IP20
Charakteristik: B
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Entspricht Norm: IEC EN 60898-1
Kurzschlussfestigkeit: 6kA
Herstellerserie: iC60N
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 1
Handelsname: ACTI9;MCB
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,49*
€ 5,19*
1 Tag
144
€ 5,90*
ab € 3,73*
€ 5,24*
1 Tag
125
€ 6,40*
ab € 3,76*
€ 5,28*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,00*
€ 5,58*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,31*
€ 6,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.