Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodierschalter; DEC/BCD; Pos: 10; SMT; RKontakt max: 200mΩ; 1,96Ncm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodierschalter; DEC/BCD; Pos: 10; SMT; RKontakt max: 200mΩ; 1,96Ncm
Kodierschalter; DEC/BCD; Pos: 10; SMT; RKontakt max: 200mΩ; 1,96Ncm
Artikel-Nr.:
     2805-A6KS-102RF
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A6KS-102RF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIP Drehschalter
Drehschalter
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: SMT
Max. Kontaktwiderstand: 200mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -30...80°C
Gehäuseabmessungen: 7,2x7,2x3mm
Dichtheitsklasse: IP60
Ausgänge: Printmontage
Schalter-Typ: Kodierschalter
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,025A / 24V DC
Anzahl stabiler Positionen: 10
Schaltmoment: 1,96Ncm
Kodierschalters-Art: DEC/BCD
Schaltereigenschaften: ohne Kugel
Herstellerserie: A6KS
Anzahl Positionen: 10
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,86*
€ 5,23*
2 Tage
1
€ 14,99*
ab € 4,74*
€ 7,13*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.