Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknopf; mit Anzeige; ABS; ØAchse: 6mm; Ø13x15mm; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehknopf; mit Anzeige; ABS; ØAchse: 6mm; Ø13x15mm; schwarz
Drehknopf; mit Anzeige; ABS; ØAchse: 6mm; Ø13x15mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-A2813060
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A2813060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
okw drehknopf schwarz
Hersteller: OKW
Farbe: schwarz
Befestigung: Druckmechanismus mit Schraube
Material: ABS
Achsendurchmesser: 6mm
Drehknopf-Art: mit Anzeige
Anzeigenfarbe: weiß
Drehknopfgröße: Ø13x15mm
Achsoberfläche: glatt
Achtung!: Deckel separat erhältlich
Potentiometer Zubehör-Typ: Drehknopf
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,51*
€ 4,06*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,29*
€ 4,08*
€ 6,90*
ab € 2,09*
€ 4,42*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,86*
6 Tage
29
€ 6,99*
ab € 7,20*
€ 10,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A4113102
ab € 0,36*
Zubehör
OKW
A4113107
ab € 0,60*
Zubehör
OKW
A4113106
ab € 0,63*
Zubehör
OKW
A4113006
ab € 0,206*
Zubehör
OKW
A4113104
ab € 0,60*
Zubehör
OKW
A4113004
ab € 0,22*
Zubehör
OKW
A4113105
ab € 0,64*
Zubehör
OKW
A4113005
ab € 0,206*
Zubehör
OKW
A4113007
ab € 0,36*
Zubehör
OKW
A7513018
ab € 1,23*
Zubehör
OKW
A4113000
ab € 0,20*
Zubehör
OKW
A4113002
ab € 0,206*
Zubehör
OKW
A4113008
ab € 0,21*
Zubehör
OKW
A4113100
ab € 0,58*
Zubehör
OKW
A4113108
ab € 0,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.