Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; F; männlich; gerade; RG6; 7,1mm; Eindruckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; F; männlich; gerade; RG6; 7,1mm; Eindruckmontage
Stecker; F; männlich; gerade; RG6; 7,1mm; Eindruckmontage
Artikel-Nr.:
     2805-99909644-01
Hersteller:
     cabelcon
Herst.-Nr.:
     99909644-01 F-56 5.1 SELF IN
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CABELCON
Steckverbinder-Typ: F
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kabel-Art: RG6
Max. Kabeldurchmesser: 7,1mm
Elektrische Montage: Eindruckmontage
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.