Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M12; Stecker; 814; weiblich; PIN: 4; vergoldet; 12A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: M12; Stecker; 814; weiblich; PIN: 4; vergoldet; 12A
Steckverbinder: M12; Stecker; 814; weiblich; PIN: 4; vergoldet; 12A
Artikel-Nr.:
     2805-99-0690-58-04
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0690 58 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
sonstige-steckverbinder 3 polig
Hersteller: BINDER
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 630V
Nennstrom: 12A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: 814
Leitungsquerschnitt: 1,5mm2
Leitungsgröße: 16AWG
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Polarisierung: Code S - Power
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 8...10mm
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 9,12*
€ 17,30*
€ 6,90*
ab € 10,32*
€ 18,60*
1 Tag
13
€ 5,95*
ab € 15,91*
€ 24,19*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
07-0079-000
ab € 212,67*
Zubehör
Binder
08-2425-010-000
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.