Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 50kΩ; ±20%; 500mW; logarythmisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-91A2A-B28-D18/D18L
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     91A2A-B28-D18/D18L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Leitplastikpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Hersteller: BOURNS
Ausgangsraster: 10,16x2,54mm
Leistung: 0,5W
Widerstand: 50kΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 15,9x17,45x22,9mm
Ausgänge: Printmontage
Achsendurchmesser: 6,35mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 12,7mm
Charakteristik: logarythmisch
Elektrischer Drehwinkel: 225°
Potentiometereigenschaften: Stereo
Achsoberfläche: glatt
Gewindelänge: 9,53mm
Pfadmaterial: Kunststoff
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Länge der Achse L: 22,23mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
270
€ 5,90*
ab € 9,47*
€ 11,90*
2 Tage
153
1
€ 5,95*
ab € 9,39*
€ 15,65*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 270 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 270 Stück
Mindestbestellmenge: 270 Stück ( entspricht € 3.213,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.