Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED-Band; kaltweiß; LED/m:60; SMD; 24V; 3528; W:12mm; PIN:2; IP65


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LED-Band; kaltweiß; LED/m:60; SMD; 24V; 3528; W:12mm; PIN:2; IP65
LED-Band; kaltweiß; LED/m:60; SMD; 24V; 3528; W:12mm; PIN:2; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-9009309
Hersteller:
     Ledxon
Herst.-Nr.:
     9009309
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-streifen kaltweiß
led-band
<b>Achtung!</b><br />Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.<br /><br /><b>Hersteller</b>: Ledxon<br /><b>Montage</b>: SMD<br /><b>Gehäuse</b>: 3528<br /><b>Dichtheitsklasse</b>: IP65<br /><b>LED-Farbdioden</b>: kaltweiß<br /><b>LED-Dioden Eigenschaften</b>: im Gel<br /><b>Modul-Typ</b>: LED-Band<br /><b>Breite</b>: 12mm<br /><b>Anzahl der LEDs auf Meter</b>: 60<br /><b>Stärke</b>: 5mm<br /><b>Min. Farbwiedergabeindex</b>: 80<br /><b>Betriebsspannung</b>: 24V<br /><b>Farbtemperatur</b>: 6500 (typ)K<br /><b>Helligkeit</b>: 434 (typ)lm<br /><b>Anzahl Pole</b>: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,13*
€ 12,05
pro Meter
ab 3 Meter
€ 9,13*
€ 10,86
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mean Well
APV-16-24
ab € 4,87*
Zubehör
Mean Well
APV-12-24
ab € 4,60*
Zubehör
Mean Well
APV-25-24
ab € 8,88*
Zubehör
Mean Well
APV-35-24
ab € 9,48*
Zubehör
Mean Well
APV-8-24
ab € 3,79*
Zubehör
Mean Well
CEN-100-24
ab € 35,18*
Zubehör
Mean Well
CEN-60-24
ab € 30,78*
Zubehör
Mean Well
CEN-75-24
ab € 33,12*
Zubehör
Mean Well
CLG-100-24
ab € 37,80*
Zubehör
Mean Well
CLG-150-24
ab € 40,52*
Zubehör
Mean Well
CLG-150-24A
ab € 38,69*
Zubehör
Mean Well
CLG-60-24
ab € 30,90*
Zubehör
Mean Well
ELN-60-24
ab € 22,16*
Zubehör
Mean Well
HLG-150H-24A
ab € 34,63*
Zubehör
Mean Well
HLG-150H-24B
ab € 33,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.