Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Licht; Dauerlicht; grün; 826; 12÷240VDC; 12÷240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: Licht; Dauerlicht; grün; 826; 12÷240VDC; 12÷240VAC
Signalgeber: Licht; Dauerlicht; grün; 826; 12÷240VDC; 12÷240VAC
Artikel-Nr.:
     2805-82620000
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     82620000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
werma alarmlicht
Hersteller: WERMA
Farbe: grün
Betriebstemperatur: -20...50°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 12...240V DC;12...240V AC
Äußere Abmessungen: Ø100x138,5mm
Achtung!: Leuchtmittel separat erhältlich.
Lichtquelle: BA15D Leuchtmittel
Signalart: Dauerlicht
Herstellerserie: 826
Signalgeber-Typ: Licht
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WERMA:
WERMA
Weitere Suchbegriffe: dauerlicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.