Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: axial; THT; 100uH; 0,125A; 8Ω; Ø3,05x7,62mm; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: axial; THT; 100uH; 0,125A; 8Ω; Ø3,05x7,62mm; ±10%
Drossel: axial; THT; 100uH; 0,125A; 8Ω; Ø3,05x7,62mm; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-8230-68-RC
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     8230-68-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Widerstand:
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø3,05x7,62mm
Ausgänge: axial
Betriebsstrom: 0,125A
Induktivität: 0,1mH
Drossel-Typ: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.