Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 5kΩ; 2W; ±10%; 3,18mm; linear


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 5kΩ; 2W; ±10%; 3,18mm; linear
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 5kΩ; 2W; ±10%; 3,18mm; linear
Artikel-Nr.:
     2805-81C1A-E28-A13L
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     81C1A-E28-A13L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: BOURNS
Ausgangsraster: 5,08x5,08mm
Leistung: 2W
Widerstand: 5kΩ
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 15,9x15,9x15,9mm
Ausgänge: Printmontage
Achsendurchmesser: 3,18mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 17,8mm
Charakteristik: linear
Elektrischer Drehwinkel: 240°
Achsoberfläche: glatt
Gewindelänge: 4,45mm
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Länge der Achse L: 22,25mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,5303*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 45 Stück (ab € 7,36734* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 402,03*
€ 478,4157
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 388,90035*
€ 462,79142
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 362,9403*
€ 431,89896
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 349,92*
€ 416,4048
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 331,5303*
€ 394,52106
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.