Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais; 0,1s÷24h; SPDT; 250VAC/10A; UStrom: 12÷240VAC; PIN: 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeitrelais; 0,1s÷24h; SPDT; 250VAC/10A; UStrom: 12÷240VAC; PIN: 6
Zeitrelais; 0,1s÷24h; SPDT; 250VAC/10A; UStrom: 12÷240VAC; PIN: 6
Artikel-Nr.:
     2805-80.91.0.240.000
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     80.91.0.240.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Multifunktionszähler
Hersteller: FINDER
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 12...240V DC;12...240V AC
Zählbereich: 0,1s...24h
Anzahl Pole: 6
Ausgangs-Art: SPDT
Signal: LED
Betriebsmodi des Zählers: mit Kontaktsteuerung S;Zyklusbetrieb mit unabhängigen Zeiten T1 und T2 beginnt ab der Anschaltung
Anzahl der Betriebsmodi: 2
Zusätzliche Steuerungseingänge: START
Modul-Typ: Zeitrelais
Herstellerserie: 80
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 10A
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 40,25*
€ 46,01*
1
€ 5,46*
ab € 38,28*
€ 49,00*
3 Tage
18
1
€ 5,80*
ab € 38,39*
€ 49,02*
1
Frei Haus
ab € 39,21*
€ 49,99*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 54,92*
€ 75,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
08001
ab € 10,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.