Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M5; Stecker; 707; männlich; PIN: 4; ungeschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: M5; Stecker; 707; männlich; PIN: 4; ungeschirmt
Steckverbinder: M5; Stecker; 707; männlich; PIN: 4; ungeschirmt
Artikel-Nr.:
     2805-79-3107-52-04
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     79 3107 52 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Hersteller: BINDER
Steckverbinder-Typ: M5
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Isolationsmaterial: PUR
Nennspannung: 60V
Nennstrom: 1A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: 707
Steckverbinder-Variante: ungeschirmt
Leitungsquerschnitt: 0,14mm2
Leitungsgröße: 26AWG
Kabellänge: 2m
Elektrische Montage: Leitungen
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 9,13*
€ 13,61*
€ 5,46*
ab € 9,58*
€ 13,85*
€ 3,90*
ab € 10,94*
€ 15,73*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 12,37*
€ 22,98*
€ 6,90*
ab € 18,06*
€ 33,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
79 3108 55 04
ab € 14,24*
Zubehör
Binder
79 3110 35 04
ab € 14,40*
Zubehör
Binder
79 3110 55 04
ab € 14,24*
Zubehör
Binder
01-5118-001
ab € 0,55*
Zubehör
Binder
09-3112-00-04
ab € 8,53*
Zubehör
Binder
09-3112-86-04
ab € 9,52*
Zubehör
Binder
09-3112-81-04
ab € 7,21*
Zubehör
Binder
09-3112-01-04
ab € 9,06*
Zubehör
Binder
79-3108-32-04
ab € 13,06*
Zubehör
Binder
79-3108-35-04
ab € 15,85*
Zubehör
Binder
79-3108-52-04
ab € 12,96*
Zubehör
Binder
79-3110-52-04
ab € 10,62*
Zubehör
Binder
79-3110-32-04
ab € 12,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.