Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Sicherheitsrelais; PNOZ X3; 230VAC; UStrom: 24VDC; IN: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Sicherheitsrelais; PNOZ X3; 230VAC; UStrom: 24VDC; IN: 2
Modul: Sicherheitsrelais; PNOZ X3; 230VAC; UStrom: 24VDC; IN: 2
Artikel-Nr.:
     2805-774318
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     774318
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hersteller: PILZ
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...55°C
Anzahl Eingänge: 2
Anzahl Ausgänge: 5
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP40
Eigenschaften Eingang 1: 2 Kanäle mit oder ohne Erkennung von Zwischenkanalkurzschlüssen
Versorgungsspannung: 24V DC;230V AC
Kontaktkonfiguration: NC + NO x3
Modul-Typ: Sicherheitsrelais
Eigenschaften Sicherheitsschalter: kontrollierter oder automatischer Anlauf
Sicherheitskategorie: 2;4 (EN ISO 13849)
Herstellerserie: PNOZ X3
Elektrische Kontaktparameter: 24V DC / 6A
Handelsname: PNOZ X
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 149,66*
€ 165,00*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 149,09*
€ 165,56*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 148,79*
€ 165,78*
Frei Haus
ab € 155,73*
€ 171,77*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 201,23*
€ 248,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,11*
€ 295,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,01*
€ 292,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,65*
€ 268,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,21*
€ 252,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,23*
€ 239,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.