Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 0,635mm; Draht; Cu; Al Folie; PO; silber


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 0,635mm; Draht; Cu; Al Folie; PO; silber
Leitungen: Flachband; 0,635mm; Draht; Cu; Al Folie; PO; silber
Artikel-Nr.:
     2805-7700-100-16
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7700/16 (100FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 16 pol 3m
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -20...80°C
Maß A: 9,53mm
Flachkabel-Rastermaß: 0,635mm
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PO
Farbe der Isolierung: silber
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: Al Folie
Anzahl Adern: 16
Maß B: 11,43mm
Aderdurchmesser: 30AWG
Aderaufbau: Draht
Packungsinhalt: 30,5m
Kabelaufbau: 16x30AWG
Weitere Suchbegriffe: flachbandkabel 16pol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,81*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 438,18*
€ 521,43
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 424,38*
€ 505,01
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 382,38*
€ 455,03
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 323,58*
€ 385,06
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 275,50*
€ 327,85
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 255,81*
€ 304,41
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.