Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 0,635mm; Draht; Cu; Al Folie; PO; silber


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 0,635mm; Draht; Cu; Al Folie; PO; silber
Leitungen: Flachband; 0,635mm; Draht; Cu; Al Folie; PO; silber
Artikel-Nr.:
     2805-7700-100-10
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7700/10 (100FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
3m flachbandkabel 10-polig
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -20...80°C
Maß A: 5,72mm
Flachkabel-Rastermaß: 0,635mm
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PO
Farbe der Isolierung: silber
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: Al Folie
Anzahl Adern: 10
Maß B: 7,62mm
Aderdurchmesser: 30AWG
Aderaufbau: Draht
Packungsinhalt: 30,5m
Kabelaufbau: 10x30AWG
Weitere Suchbegriffe: flachbandkabel 10-polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 434,25*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 718,94*
€ 855,54
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 698,44*
€ 831,14
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 628,70*
€ 748,15
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 537,97*
€ 640,18
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 459,85*
€ 547,22
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 434,25*
€ 516,76
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.