Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NAND; Ch: 1; IN: 2; SMD; TSOP5; 2÷5,5VDC; -55÷125°C; 40uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NAND; Ch: 1; IN: 2; SMD; TSOP5; 2÷5,5VDC; -55÷125°C; 40uA
IC: digital; NAND; Ch: 1; IN: 2; SMD; TSOP5; 2÷5,5VDC; -55÷125°C; 40uA
Artikel-Nr.:
     2805-74VHC1G132DTT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     M74VHC1G132DTT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74VHC
74VHC Logic
74VHC Logik
VHC Logic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: TSOP5
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Ruhestrom: 40µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Gate-Art: NAND
Familie: VHC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,0616*
€ 0,1788*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0847*
€ 0,1997*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1997*
€ 0,23764
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1808*
€ 0,21515
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1714*
€ 0,20397
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1387*
€ 0,16505
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1281*
€ 0,15244
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1075*
€ 0,12793
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0847*
€ 0,10079
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,997* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.