Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 6; IN: 1; SMD; TSSOP14; 2÷3,6VDC; -40÷85°C; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOT; Ch: 6; IN: 1; SMD; TSSOP14; 2÷3,6VDC; -40÷85°C; Tube
IC: digital; NOT; Ch: 6; IN: 1; SMD; TSSOP14; 2÷3,6VDC; -40÷85°C; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-74LVX14MTC
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     74LVX14MTC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVX
74LVX Logic
74LVX Logik
LVX Logic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP14
Anzahl Eingänge: 1
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 6;hex
Ruhestrom: 20µA
Verpackungs-Art: Tube
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Gate-Art: NOT
Familie: LVX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,206*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,437*
€ 0,52003
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,301*
€ 0,35819
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,281*
€ 0,33439
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.