Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; konfigurierbar,Multifunktional; IN: 3; CMOS,TTL; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; konfigurierbar,Multifunktional; IN: 3; CMOS,TTL; SMD
IC: digital; konfigurierbar,Multifunktional; IN: 3; CMOS,TTL; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-74LVC1G97GW.125
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC1G97GW,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SC88
Anzahl Eingänge: 3
Versorgungsspannung: 1,65...5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Herstellerserie: Mini Logic
Gate-Art: konfigurierbar;Multifunktional
Technologie: TTL;CMOS
Familie: LVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0744*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2227*
€ 0,26501
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,2045*
€ 0,24336
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1771*
€ 0,21075
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1534*
€ 0,18255
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1304*
€ 0,15518
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1034*
€ 0,12305
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0969*
€ 0,11531
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0744*
€ 0,08854
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.