Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Flipflop D; Ch: 1; CMOS,TTL; Mini Logic; SMD; TSSOP5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Flipflop D; Ch: 1; CMOS,TTL; Mini Logic; SMD; TSSOP5
IC: digital; Flipflop D; Ch: 1; CMOS,TTL; Mini Logic; SMD; TSSOP5
Artikel-Nr.:
     2805-74LVC1G79GW.125
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC1G79GW,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP5
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Auslösung: Synchronisation über positive Impulsflanke
Herstellerserie: Mini Logic
Technologie: TTL;CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Flipflop D
Familie: LVC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0813*
€ 0,1047*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,051*
€ 0,1725*
47 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,0742*
€ 0,456*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1725*
€ 0,20528
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,1446*
€ 0,17207
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1249*
€ 0,14863
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1003*
€ 0,11936
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0753*
€ 0,08961
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0674*
€ 0,08021
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.