Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; XOR; Ch: 1; IN: 3; CMOS,TTL; SMD; SC88; Mini Logic; LVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; XOR; Ch: 1; IN: 3; CMOS,TTL; SMD; SC88; Mini Logic; LVC
IC: digital; XOR; Ch: 1; IN: 3; CMOS,TTL; SMD; SC88; Mini Logic; LVC
Artikel-Nr.:
     2805-74LVC1G386GW.125
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC1G386GW,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SC88
Anzahl Eingänge: 3
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: Mini Logic
Gate-Art: XOR
Technologie: TTL;CMOS
Familie: LVC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0785*
€ 0,2132*
1 Tag
1794
5
€ 14,99*
ab € 0,1007*
€ 0,7104*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2132*
€ 0,25371
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1821*
€ 0,2167
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1509*
€ 0,17957
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1346*
€ 0,16017
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0979*
€ 0,1165
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0971*
€ 0,11555
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0785*
€ 0,09342
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,066* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.