Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; bilateral,SPST; Ch: 1; CMOS,TTL; SMD; TSSOP5; LVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; bilateral,SPST; Ch: 1; CMOS,TTL; SMD; TSSOP5; LVC
IC: digital; bilateral,SPST; Ch: 1; CMOS,TTL; SMD; TSSOP5; LVC
Artikel-Nr.:
     2805-74LVC1G384GW.125
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC1G384GW,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP5
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Technologie: TTL;CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: bilateral;SPST
Familie: LVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,081*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2358*
€ 0,2806
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,2142*
€ 0,2549
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1943*
€ 0,23122
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1677*
€ 0,19956
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1535*
€ 0,18267
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1206*
€ 0,14351
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1162*
€ 0,13828
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1072*
€ 0,12757
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,081*
€ 0,09639
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.