Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 6; IN: 1; SMD; SO14; 2÷3,6VDC; -40÷85°C; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOT; Ch: 6; IN: 1; SMD; SO14; 2÷3,6VDC; -40÷85°C; Tube
IC: digital; NOT; Ch: 6; IN: 1; SMD; SO14; 2÷3,6VDC; -40÷85°C; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-74LCX04M
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     74LCX04M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LCX
74LCX Logic
74LCX Logik
LCX Logic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO14
Anzahl Eingänge: 1
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 6;hex
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Art: NOT
Familie: LCX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,165*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,436*
€ 0,51884
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,367*
€ 0,43673
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.