Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; OR; Ch: 1; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; TSSOP5; 2÷6VDC; -40÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; OR; Ch: 1; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; TSSOP5; 2÷6VDC; -40÷125°C
IC: digital; OR; Ch: 1; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; TSSOP5; 2÷6VDC; -40÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-74HCT1G32GW.125
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HCT1G32GW,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP5
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: OR
Technologie: TTL;CMOS
Familie: HCT
Weitere Suchbegriffe: HCT-Logik, OR-Gate, OR-Gatter, 74hct
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0809*
€ 0,1045*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0738*
€ 0,2045*
1 Tag
5170
5
€ 14,99*
ab € 0,0614*
€ 0,3972*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2045*
€ 0,24336
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,1877*
€ 0,22336
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1643*
€ 0,19552
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1425*
€ 0,16958
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1281*
€ 0,15244
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1084*
€ 0,129
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1029*
€ 0,12245
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0961*
€ 0,11436
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0738*
€ 0,08782
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.