Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 1; CMOS,TTL; SMD; SC74A; Mini Logic; 2÷6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOT; Ch: 1; CMOS,TTL; SMD; SC74A; Mini Logic; 2÷6VDC
IC: digital; NOT; Ch: 1; CMOS,TTL; SMD; SC74A; Mini Logic; 2÷6VDC
Artikel-Nr.:
     2805-74HCT1G04GV.125
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HCT1G04GV,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SC74A
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: Mini Logic
Gate-Art: NOT
Technologie: TTL;CMOS
Familie: HCT
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0933*
€ 0,2723*
1 Tag
9155
5
€ 14,99*
ab € 0,043*
€ 0,6252*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2723*
€ 0,32404
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,2336*
€ 0,27798
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2084*
€ 0,248
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1782*
€ 0,21206
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1602*
€ 0,19064
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1378*
€ 0,16398
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1319*
€ 0,15696
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0933*
€ 0,11103
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.