Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOR; Ch: 2; IN: 2; CMOS; SMD; VSSOP8; Mini Logic; 2÷6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOR; Ch: 2; IN: 2; CMOS; SMD; VSSOP8; Mini Logic; 2÷6VDC
IC: digital; NOR; Ch: 2; IN: 2; CMOS; SMD; VSSOP8; Mini Logic; 2÷6VDC
Artikel-Nr.:
     2805-74HC2G02DC.125
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC2G02DC,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NOR-Gate
NOR-Gatter
nor gate
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: VSSOP8
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 2;dual
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: Mini Logic
Gate-Art: NOR
Technologie: CMOS
Familie: HC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.