Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; OR; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; TSSOP5; 2÷6VDC; -40÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; OR; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; TSSOP5; 2÷6VDC; -40÷125°C
IC: digital; OR; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; TSSOP5; 2÷6VDC; -40÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-74HC1G32GW.125
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC1G32GW,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP5
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: OR
Technologie: CMOS
Familie: HC
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, OR-Gate, OR-Gatter, 74hc logic
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0611*
€ 0,0817*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0779*
€ 0,2221*
2 Tage
16070
5
€ 14,99*
ab € 0,0624*
€ 0,2909*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2221*
€ 0,2643
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,1985*
€ 0,23622
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1497*
€ 0,17814
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1347*
€ 0,16029
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1147*
€ 0,13649
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1093*
€ 0,13007
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1039*
€ 0,12364
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0779*
€ 0,0927
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
NC7S32P5X
ab € 0,031*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.