Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; AND; Ch: 1; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; SC74A; Mini Logic; AHCT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; AND; Ch: 1; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; SC74A; Mini Logic; AHCT
IC: digital; AND; Ch: 1; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; SC74A; Mini Logic; AHCT
Artikel-Nr.:
     2805-74AHCT1G08GV.125
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AHCT1G08GV,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
AHC Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SC74A
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: Mini Logic
Gate-Art: AND
Technologie: TTL;CMOS
Familie: AHCT
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0409*
€ 0,0571*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0812*
€ 0,2353*
1 Tag
4920
5
€ 14,99*
ab € 0,0419*
€ 0,521*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2353*
€ 0,28001
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,2022*
€ 0,24062
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1541*
€ 0,18338
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1402*
€ 0,16684
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1191*
€ 0,14173
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1141*
€ 0,13578
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1071*
€ 0,12745
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0812*
€ 0,09663
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texas Instruments
SN74AHCT1G08DBVR
ab € 0,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.