Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NAND; Ch: 1; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; SC74A; Mini Logic; AHCT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NAND; Ch: 1; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; SC74A; Mini Logic; AHCT
IC: digital; NAND; Ch: 1; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; SC74A; Mini Logic; AHCT
Artikel-Nr.:
     2805-74AHCT1G00GV.125
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AHCT1G00GV,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AHCT
74AHCT Logic
74AHCT Logik
AHCT Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SC74A
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: Mini Logic
Gate-Art: NAND
Technologie: TTL;CMOS
Familie: AHCT
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0974*
€ 0,2674*
1 Tag
4983
5
€ 14,99*
ab € 0,054*
€ 0,6351*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2674*
€ 0,31821
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,2344*
€ 0,27894
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2113*
€ 0,25145
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1816*
€ 0,2161
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1658*
€ 0,1973
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1433*
€ 0,17053
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1311*
€ 0,15601
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1255*
€ 0,14935
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0974*
€ 0,11591
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.