Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; OR; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; SC74A; Mini Logic; 2÷6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; OR; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; SC74A; Mini Logic; 2÷6VDC
IC: digital; OR; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; SC74A; Mini Logic; 2÷6VDC
Artikel-Nr.:
     2805-74AHC1G32GV.125
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AHC1G32GV,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
AHC Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SC74A
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: Mini Logic
Gate-Art: OR
Technologie: CMOS
Familie: AHC
Weitere Suchbegriffe: AHC Logik, OR-Gate, OR-Gatter, or-gate
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0639*
€ 0,1915*
2 Tage
1084
5
€ 14,99*
ab € 0,0434*
€ 0,579*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1915*
€ 0,22789
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,1568*
€ 0,18659
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1403*
€ 0,16696
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1205*
€ 0,1434
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1104*
€ 0,13138
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0947*
€ 0,11269
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0908*
€ 0,10805
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0851*
€ 0,10127
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0639*
€ 0,07604
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texas Instruments
SN74AHC1G32DBVR
ab € 0,0398*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.