Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOR; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; TSSOP5; Mini Logic; 2÷5,5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOR; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; TSSOP5; Mini Logic; 2÷5,5VDC
IC: digital; NOR; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; TSSOP5; Mini Logic; 2÷5,5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-74AHC1G02GW.125
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AHC1G02GW,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
AHC Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP5
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: Mini Logic
Gate-Art: NOR
Technologie: CMOS
Familie: AHC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,031*
€ 0,0452*
3000
Frei Haus
ab € 0,0714*
€ 0,0938*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0784*
€ 0,2179*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2179*
€ 0,2593
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,1948*
€ 0,23181
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1717*
€ 0,20432
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1469*
€ 0,17481
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1337*
€ 0,1591
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1142*
€ 0,1359
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1094*
€ 0,13019
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0784*
€ 0,0933
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
NC7S02P5X
ab € 0,0309*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.