Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOR; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; SC74A; Mini Logic; 2÷5,5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOR; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; SC74A; Mini Logic; 2÷5,5VDC
IC: digital; NOR; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; SC74A; Mini Logic; 2÷5,5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-74AHC1G02GV.125
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AHC1G02GV,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
AHC Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SC74A
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: Mini Logic
Gate-Art: NOR
Technologie: CMOS
Familie: AHC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0724*
€ 0,2021*
1 Tag
3330
5
€ 14,99*
ab € 0,0422*
€ 0,5666*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2021*
€ 0,2405
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,1789*
€ 0,21289
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1591*
€ 0,18933
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1359*
€ 0,16172
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1243*
€ 0,14792
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1068*
€ 0,12709
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1023*
€ 0,12174
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0954*
€ 0,11353
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0724*
€ 0,08616
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.