Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; OR; Ch: 4; IN: 2; SMD; SO14; 2÷6VDC; -40÷85°C; Tube; 40uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; OR; Ch: 4; IN: 2; SMD; SO14; 2÷6VDC; -40÷85°C; Tube; 40uA
IC: digital; OR; Ch: 4; IN: 2; SMD; SO14; 2÷6VDC; -40÷85°C; Tube; 40uA
Artikel-Nr.:
     2805-74ACT32SC
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     74ACT32SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74ACT
74ACT Logic
74ACT Logik
ACT Logic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO14
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Ruhestrom: 40µA
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Art: OR
Familie: ACT
Weitere Suchbegriffe: ACT-Logik, OR-Gate, OR-Gatter, 74act
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,283*
€ 0,775*
1 Tag
851
1
€ 14,99*
ab € 0,222*
€ 1,174*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,775*
€ 0,92225
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,663*
€ 0,78897
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,497*
€ 0,59143
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,487*
€ 0,57953
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,353*
€ 0,42007
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,283*
€ 0,33677
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-03
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.