Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 6; IN: 1; SMD; SO14; 2÷6VDC; -40÷85°C; Tube; 40uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOT; Ch: 6; IN: 1; SMD; SO14; 2÷6VDC; -40÷85°C; Tube; 40uA
IC: digital; NOT; Ch: 6; IN: 1; SMD; SO14; 2÷6VDC; -40÷85°C; Tube; 40uA
Artikel-Nr.:
     2805-74AC14SC
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     74AC14SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AC
74AC Logic
74AC Logik
AC Logic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO14
Anzahl Eingänge: 1
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 6;hex
Ruhestrom: 40µA
Verpackungs-Art: Tube
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Gate-Art: NOT
Familie: AC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
55
€ 8,95*
ab € 0,32*
€ 0,50*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,267*
€ 0,699*
2 Tage
14
3
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,50*
10
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 1,68*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,699*
€ 0,83181
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,565*
€ 0,67235
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,448*
€ 0,53312
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,495* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.