Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste abschaltbar; 3,81mm; Wege: 6; gerade; Stecker; orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmleiste abschaltbar; 3,81mm; Wege: 6; gerade; Stecker; orange
Klemmleiste abschaltbar; 3,81mm; Wege: 6; gerade; Stecker; orange
Artikel-Nr.:
     2805-734-206
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     734-206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Hersteller: WAGO
Farbe: orange
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste abschaltbar
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 160V
Testspannung: 2,5kV
Betriebstemperatur: -60...100°C
Nennstrom: 10A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid 66
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x6
Kontaktraster: 3,81mm
Entspricht Norm: UL
Leitungsquerschnitt: 0,08...1,5mm2
Leitungsgröße: 18AWG...14AWG
Sperrsystem: Klemme
Elektrische Montage: Federzugklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl Wege: 6
Anzahl Anschlüsse: 6
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,28*
€ 2,62*
26 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,30*
€ 2,64*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,4133*
€ 2,7733*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,4371*
€ 2,7971*
Lager 2805
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,86*
€ 4,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 430,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-127
ab € 0,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-191
ab € 0,08336*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-231
ab € 0,14877*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-602
ab € 35,858*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-190
ab € 0,13211*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.