Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öl; farblos; Spray; Bestandteile: Silikon; Dose; SILICONE72; 200ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Öl; farblos; Spray; Bestandteile: Silikon; Dose; SILICONE72; 200ml
Öl; farblos; Spray; Bestandteile: Silikon; Dose; SILICONE72; 200ml
Artikel-Nr.:
     2805-72/200
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     73509-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Silikonspray
Silikonöl
silikonspray 200ml
silikonspray
Hersteller: KONTAKT CHEMIE
Farbe: farblos
Betriebstemperatur: -50...200°C
Durchschlagsfestigkeit min.: 12kV/div
Fassungsvermögen: 0,2l
Verpackungs-Art: Dose
Chemischen Mittels-Typ: Öl
Mittelanwendung: Schmieren;Feuchtigkeitsverdränger;Isolierung
Mittelbestimmung: Kunststoffe;Gummi;Holz
Eigenschaften des Mittels: verhindert Koronaentladungen
Bestandteile des Mittels: Silikon
Form: Spray
Bezeichnung: SILICONE72
Verfügbare Etikettensprachen: CZ;DE;EN;ES;HU;PL;RO;SK;FR;DA;ET;IT;LT;LV;NL;NO;RU;FI;SV;BG;PT
Sicherheitshinweise: P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.;P501: Inhalt/Behälter ...zuführen.;P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen;P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.;P211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.;P251: Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung.;P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden;P410 + P412: Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen.
Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol.;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.;H315: Verursacht Hautreizungen;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Warn-Stichwort: Gefahr
GHS-Code: GHS02;GHS07;GHS09
Weitere Suchbegriffe: silikonspray kontaktchemie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.