Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; 68uF; 6,3VDC; TPB; SMD; ±20%; 1000h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal-Polymer; 68uF; 6,3VDC; TPB; SMD; ±20%; 1000h
Kondensator: Tantal-Polymer; 68uF; 6,3VDC; TPB; SMD; ±20%; 1000h
Artikel-Nr.:
     2805-6TPB68M
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     6TPB68M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 1,9x3,5x2,8mm
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 68µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Impedanz: 70mΩ
Lebensdauer: 1000h
Kondensatorenserie: TPB
Betriebsstrom: 1,1A
Herstellerserie: POSCAP
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,53*
1 Tag
206
3
€ 5,95*
ab € 0,39*
€ 0,66*
1 Tag
989
5
€ 14,99*
ab € 0,384*
€ 0,962*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,46*
€ 1,76*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T520B686M006ATE040
ab € 0,37*
Ähnlich
Kemet
T520B686M006ATE025
ab € 0,427*
Ähnlich
Kemet
T520B686M006ATE070
ab € 0,307*
Ähnlich
Kemet
T520T686M006ATE150
ab € 0,351*
Ähnlich
Kemet
T525B686M006ATE080
ab € 0,355*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TCJB686M006R0070
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.