Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 2,2kΩ; 200mW; THT; 6mm; Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 2,2kΩ; 200mW; THT; 6mm; Kunststoff
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 2,2kΩ; 200mW; THT; 6mm; Kunststoff
Artikel-Nr.:
     2805-6PMI-2K2
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PC16SH10IP06222A2020TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Kohleschichtwiderstand
Potentiometer
Potenziometer
Hersteller: PIHER
Montage: THT
Leistung: 0,2W
Widerstand: 2,2kΩ
Max. Betriebsspannung: 250V DC
Achsendurchmesser: 6mm
Potentiometer-Typ: axial
Potentiometerserie: PC-16
Charakteristik: linear
Potentiometereigenschaften: mono
Gehäuse-Material: Kunststoff
Achsoberfläche: gerändelt
Anzahl Sektionen: 1
Pfadmaterial: Kohle
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.