Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 250kΩ; 200mW; THT; 6mm; Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 250kΩ; 200mW; THT; 6mm; Kunststoff
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 250kΩ; 200mW; THT; 6mm; Kunststoff
Artikel-Nr.:
     2805-6PMI-250K
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PC16SH10IP06254A2020TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Kohleschichtwiderstand
Potentiometer
Potenziometer
Hersteller: PIHER
Montage: THT
Leistung: 0,2W
Widerstand: 250kΩ
Max. Betriebsspannung: 250V DC
Achsendurchmesser: 6mm
Potentiometer-Typ: axial
Potentiometerserie: PC-16
Charakteristik: linear
Potentiometereigenschaften: mono
Gehäuse-Material: Kunststoff
Achsoberfläche: gerändelt
Anzahl Sektionen: 1
Pfadmaterial: Kohle
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Weitere Suchbegriffe: Poti, piher potentiometer, potentiometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,76*
€ 1,79*
1 Tag
2370
€ 14,99*
ab € 1,57*
€ 4,88*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.