Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 220Ω; 200mW; THT; 6mm; Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 220Ω; 200mW; THT; 6mm; Kunststoff
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 220Ω; 200mW; THT; 6mm; Kunststoff
Artikel-Nr.:
     2805-6PMI-220R
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PC16SH10IP06221A2020TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
piher potentiometer
Hersteller: PIHER
Montage: THT
Leistung: 0,2W
Widerstand: 220Ω
Max. Betriebsspannung: 250V DC
Achsendurchmesser: 6mm
Potentiometer-Typ: axial
Potentiometerserie: PC-16
Charakteristik: linear
Potentiometereigenschaften: mono
Gehäuse-Material: Kunststoff
Achsoberfläche: gerändelt
Anzahl Sektionen: 1
Pfadmaterial: Kohle
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, potentiometer 0.2w
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.