Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 100kΩ; 200mW; THT; 6mm; Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 100kΩ; 200mW; THT; 6mm; Metall
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 100kΩ; 200mW; THT; 6mm; Metall
Artikel-Nr.:
     2805-6MMI-100K
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     T-21AHM0607104A2020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
piher potentiometer
Hersteller: PIHER
Montage: THT
Leistung: 0,2W
Widerstand: 100kΩ
Max. Betriebsspannung: 500V DC
Achsendurchmesser: 6mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 50mm
Charakteristik: linear
Potentiometereigenschaften: mono
Gehäuse-Material: Metall
Achsoberfläche: glatt
Anzahl Sektionen: 1
Gewindelänge: 9mm
Pfadmaterial: Kohle
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Länge der Achse L: 59mm
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, potentiometer 0.2w
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.