Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 5kΩ; ±10%; 1,5W; linear; 6,35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 5kΩ; ±10%; 1,5W; linear; 6,35mm
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 5kΩ; ±10%; 1,5W; linear; 6,35mm
Artikel-Nr.:
     2805-6657S-1-502
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     6657S-1-502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: BOURNS
Mechanische Haltbarkeit: 10000000 Zyklen
Leistung: 1,5W
Widerstand: 5kΩ
Toleranz: ±10%
Achsendurchmesser: 6,35mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 12,7mm
Montagegewinde: 3/8"x32UNEF
Charakteristik: linear
Elektrischer Drehwinkel: 340°
Potentiometereigenschaften: ohne Entlagensperre
Toleranz der Linearität: ±1%
Achsoberfläche: glatt
Gewindelänge: 9,53mm
Pfadmaterial: Kunststoff
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Länge der Achse L: 22,23mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
25
€ 5,90*
ab € 46,64*
€ 53,23*
1 Tag
17
1
€ 14,99*
ab € 27,67*
€ 56,32*
1
€ 8,95*
ab € 29,91*
€ 61,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1.330,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
581896
ab € 14,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.