Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; weiblich; 16; Messing; selektiv vergoldet; 0,8÷1,4mm2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakt; weiblich; 16; Messing; selektiv vergoldet; 0,8÷1,4mm2
Kontakt; weiblich; 16; Messing; selektiv vergoldet; 0,8÷1,4mm2
Artikel-Nr.:
     2805-66101-4
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     66101-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: selektiv vergoldet
Nennstrom: 13A
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Serie: TYPE III+
Leitungsquerschnitt: 0,8...1,4mm2
Leitungsgröße: 18AWG...16AWG
Steckverbinder-Anwendung: CPC Series 1;CPC Series 4;V35
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Leitungsaußendurchmesser: 2,03...2,54mm
Schichtstärke: 0,8µm
Steckergröße: 16
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,67726*
€ 0,83759*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,65*
€ 1,10*
1 Tag
248
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,58*
1 Tag
563
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,80*
€ 1,64*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 2,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 106,90*
Zubehör
TE Connectivity
1-66099-5
ab € 0,30*
Zubehör
TE Connectivity
1-66101-9
ab € 0,31906*
Zubehör
TE Connectivity
1-66105-9
ab € 0,38*
Zubehör
TE Connectivity
66099-4
ab € 0,59*
Zubehör
TE Connectivity
66105-4
ab € 0,785*
Zubehör
TE Connectivity
91505-1
ab € 782,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.