Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; multiturn; 2kΩ; 500mW; THT; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: für den Einbau; multiturn; 2kΩ; 500mW; THT; ±10%
Potentiometer: für den Einbau; multiturn; 2kΩ; 500mW; THT; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-64P2K
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M64P202KB40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...155°C
Leistung: 0,5W
Widerstand: 2kΩ
Toleranz: ±10%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Dichtheitsklasse: IP67
Potentiometerstandard: 3/8"
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Anzahl der mech. Drehungen: 23 ±5
Charakteristik: linear
Drehmoment: 1,5Ncm
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: multiturn
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,67*
€ 4,56*
2 Tage
101
€ 14,99*
ab € 1,80*
€ 6,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.