Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: flach; 6,3mm; 0,8mm; weiblich; 1,25÷2mm2; für Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbinder: flach; 6,3mm; 0,8mm; weiblich; 1,25÷2mm2; für Leitungen
Verbinder: flach; 6,3mm; 0,8mm; weiblich; 1,25÷2mm2; für Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-640905-1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     640905-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: blau
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Breite: 6,3mm
Kontaktmaterial: Messing
Leitungsquerschnitt: 1,25...2mm2
Stärke: 0,8mm
Verbinder-Typ: flach
Kabelschuh-Ausführung: isoliert
Steckverbinder-Art: weiblich
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Herstellerserie: FASTON
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,59*
1 Tag
11
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3058*
€ 0,5957*
1 Tag
73554
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,346*
€ 0,604*
1 Tag
595
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,62*
Lager 2805
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,283*
€ 0,871*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,871*
€ 1,03649
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,637*
€ 0,75803
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,607*
€ 0,72233
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,323*
€ 0,38437
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,283*
€ 0,33677
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,742* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 119,07*
Zubehör
TE Connectivity
169400
ab € 356,35*
Zubehör
TE Connectivity
169404
ab € 119,77*
Zubehör
TE Connectivity
725923
ab € 304,74*
Zubehör
TE Connectivity
59250
ab € 1.693,15*
Zubehör
TE Connectivity
725929
ab € 323,47*
Zubehör
TE Connectivity
58423-1
ab € 93,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.