Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 3x0,75mm2; CEE 7/7 (E/F) Stecker,IEC C5 weiblich; PVC; 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel; 3x0,75mm2; CEE 7/7 (E/F) Stecker,IEC C5 weiblich; PVC; 2m
Kabel; 3x0,75mm2; CEE 7/7 (E/F) Stecker,IEC C5 weiblich; PVC; 2m
Artikel-Nr.:
     2805-6052.0042
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     6052.0042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 250v
cee stecker
Hersteller: SCHURTER
Nennspannung: 0,25kV
Anwendung: für Computer;für Laptop Netzteile
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Leitungs-Art: H05VV-F
Anzahl Adern: 3
Kabellänge: 2m
Betriebsstrom max.: 2,5A
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: CEE 7/7 (E/F) Stecker;IEC C5 weiblich
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Handelsname: Kleeblatt-Stecker
Kabelaufbau: 3x0,75mm2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHURTER:
SCHURTER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 8,44*
€ 17,63*
12 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 11,81*
€ 17,74*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.