Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 3x1mm2; CEE 7/7 (E/F) Stecker,IEC C13 weiblich; PVC; 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel; 3x1mm2; CEE 7/7 (E/F) Stecker,IEC C13 weiblich; PVC; 5m
Kabel; 3x1mm2; CEE 7/7 (E/F) Stecker,IEC C13 weiblich; PVC; 5m
Artikel-Nr.:
     2805-6052.0026
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     6052.0026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Stecker
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Hersteller: SCHURTER
Nennspannung: 0,25kV
Steckverbinder-Variante: Uni-Schuko
Anwendung: für Computer;Netzteil
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Leitungs-Art: H05VV-F
Anzahl Adern: 3
Kabellänge: 5m
Betriebsstrom max.: 10A
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: CEE 7/7 (E/F) Stecker;IEC C13 weiblich
Aderquerschnitt: 1mm2
Kabelaufbau: 3x1mm2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHURTER:
SCHURTER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 13,20*
€ 18,77*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 15,10*
€ 31,40*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.