Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 3x1mm2; PVC; 3m; mit Sperre; schwarz; 10A; 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel; 3x1mm2; PVC; 3m; mit Sperre; schwarz; 10A; 250V
Kabel; 3x1mm2; PVC; 3m; mit Sperre; schwarz; 10A; 250V
Artikel-Nr.:
     2805-6051.2093
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     6051.2093
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
Hersteller: SCHURTER
Nennspannung: 0,25kV
Steckverbinder-Variante: Uni-Schuko
Anwendung: für Computer;Netzteil
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Leitungs-Art: H05VV-F
Anzahl Adern: 3
Kabellänge: 3m
Betriebsstrom max.: 10A
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: CEE 7/7 (E/F) abgewinkelter Stecker;IEC C13 weiblich
Eigenschaften des Verbindungskabels: V-lock
Ausführung: mit Sperre
Aderquerschnitt: 1mm2
Kabelaufbau: 3x1mm2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHURTER:
SCHURTER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
96
€ 5,95*
ab € 10,19*
€ 17,77*
€ 6,90*
ab € 11,14*
€ 20,89*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 10,69*
€ 22,24*
11 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 14,63*
€ 22,47*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 3,56334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.