Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 3x1mm2; CEE 7/7 (E/F) Stecker,IEC C13 weiblich; PVC; 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-6051.2083
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     6051.2083
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Stecker
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Hersteller: SCHURTER
Nennspannung: 0,25kV
Steckverbinder-Variante: Uni-Schuko
Anwendung: für Computer;Netzteil
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Leitungs-Art: H05VV-F
Anzahl Adern: 3
Kabellänge: 3m
Betriebsstrom max.: 10A
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: CEE 7/7 (E/F) Stecker;IEC C13 weiblich
Eigenschaften des Verbindungskabels: V-lock
Ausführung: mit Sperre
Aderquerschnitt: 1mm2
Kabelaufbau: 3x1mm2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHURTER:
SCHURTER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.