Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 3x1mm2; IEC C13 weiblich,IEC C14 männlich; PVC; 1m; 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungsleitung, International, C14-Stecker, gerade auf C13-Kupplung, gerad
Verlängerungsleitung, International, C14-Stecker, gerade auf C13-Kupplung, gerad
Artikel-Nr.:
     2805-6007.0212
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     6007.0212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Kaltgerätedose
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Hersteller: SCHURTER
Nennspannung: 0,25kV
Anwendung: für Computer;für UPS
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Leitungs-Art: H05VV-F
Anzahl Adern: 3
Kabellänge: 1m
Betriebsstrom max.: 10A
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: IEC C13 weiblich;IEC C14 männlich
Aderquerschnitt: 1mm2
Kabelaufbau: 3x1mm2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHURTER:
SCHURTER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,57*
€ 5,67*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,65*
€ 6,03*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.